エアーチャック キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
121件の「エアーチャック キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 栓 ゴム キャップ」、「エアーチャック」、「ひも付きキャップ」などの商品も取り扱っております。
ディップモールキャップ ソケット用 日東工器ランキング1位
1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


ハイカプラ用防塵キャップ 日東工器ランキング3位
カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。 スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC)適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケットトラスコ品番777-8465質量(g)9
1個
279税込307
当日出荷

ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)ランキング4位
1個
459税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)


塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
材質樹脂(PVC)
1個
529税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストキャップ
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダストキャップ 200-4101
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ポリエチレンブラック
1個
469税込516
4日以内出荷


お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
1セット(2個)
378税込416
当日出荷

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
1個
389税込428
当日出荷

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
1個
419税込461
当日出荷

レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
1個
989税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CEJN(セイン)ダストキャップ
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質プラスチック
1個
1,198税込1,318
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ質量(g)15仕様カップリングカバー形状アブソール
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラグ・ソケット共用の防塵用キャップ(ポリエチレン製)。 分離状態時に配管内への異物混入を防止。 食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の4(平成18年3月31日付厚生労働省告示第201号改正)による材質試験、溶出試験に合格しております。
適合機種サニタリーカプラ(プラグ・ソケット)材質ポリエチレン(HDPE)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)